Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR008CPOE NVR 8 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB - IPNVR008CPOE

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR008CPOE NVR 8 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 8

  • Speicherkapazität je Festplatte - 2 TB

  • Max. PoE-Leistung - 15.6 W

  • Max. Anzahl der Steuereingänge - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903360448

Artikelnummer

COEIPNVR008CPOE

Herstellernummer

IPNVR008CPOE

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

digital

Max. Anzahl der Videoeingänge:

8

Speicherkapazität je Festplatte:

2 TB

Max. PoE-Leistung:

15.6 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

8

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

20 W

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

9

Max. Übertragungsrate:

80 Mbit/s

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der PoE-Ports:

8

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

8

Anzahl der Festplattenplätze:

2

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

270 mm

Höhe:

52 mm

Tiefe:

325 mm

Gerätebauart:

Desktop

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 8 ingressi IP PoE FULL-HD (1080p), compatibile ONVIF 2.3.