Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR008A08PA NVR 8CH 8MP POE HDD 1TB - IPNVR008A08PA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR008A08PA NVR 8CH 8MP POE HDD 1TB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Gerätebauart - sonstige

  • Anzahl der Festplattenplätze - 2

  • Anzahl der vorinstallierten Festplatten - 1

  • Speicherkapazität je Festplatte - 8 TB

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903398977

Artikelnummer

COEIPNVR008A08PA

Herstellernummer

IPNVR008A08PA

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

digital

Gerätebauart:

sonstige

Anzahl der Festplattenplätze:

2

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Speicherkapazität je Festplatte:

8 TB

Max. Anzahl der Videoeingänge:

16

Max. Anzahl der Steuereingänge:

8

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

1

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

1

Anzahl der PoE-Ports:

8

Max. PoE-Leistung:

0 W

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

16 W

Max. Übertragungsrate:

160 Mbit/s

Betriebssystem:

LINUX

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

380 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

268 mm

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 16 ingressi IP 8MP (8 PoE), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G).