Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPLPRA04ZSWA TELECAMERA ANPR 4MP 8-32MM

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPLPRA04ZSWA TELECAMERA ANPR 4MP 8-32MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903450958

Artikelnummer

COEIPLPRA04ZSWA

Herstellernummer

IPLPRA04ZSWA

Hersteller

COE

Telecamera IP LPR lettura targhe serie Advance, ottica motorizzata da 8÷32 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30/60 fps (La funzione high frame (60fps) è supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch), uscita Wiegand standard W26, Led IR con portata di 70 metri, compatibile ONVIF. Possibilità di creare liste autorizzati e non autorizzati, riconoscimento targhe sconosciute. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena e manomissione video. WDR 120Db, compressione H.265+ / H.265 /H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out. Allarmi: 1 in, 1 out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.