COMELIT GROUP SPA - COEIPKITPOE004C KIT IP EASY,IPNVR004CPOE,2 IPCAM010D,435 - IPKITPOE004C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kameras - 2
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera - ja
Übertragungstechnik - TCP/IP
Packung
1 ST
EAN
8023903375435
Artikelnummer
COEIPKITPOE004C
Herstellernummer
IPKITPOE004C
Hersteller
COE
Anzahl der Kameras:
2
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:
ja
Übertragungstechnik:
TCP/IP
Ausführung des Speichermediums:
Festplatte
Max. Anzahl der Videoeingänge:
4
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


