Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPKIT085FEB KIT IP IPNVR085B, IPFE073A, 43082 - IPKIT085FEB

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPKIT085FEB KIT IP IPNVR085B, IPFE073A, 43082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kameras - 2

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

  • Integrierte Spannungsversorgung für Kamera - ja

  • Übertragungstechnik - TCP/IP

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903385892

Artikelnummer

COEIPKIT085FEB

Herstellernummer

IPKIT085FEB

Hersteller

COE

Anzahl der Kameras:

2

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:

ja

Übertragungstechnik:

TCP/IP

Ausführung des Speichermediums:

Festplatte

Max. Anzahl der Videoeingänge:

8

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit IP Easy composto da n° 1 art. IPNVR085A, n° 2 art. IPFE073A, n° 2 art.43082