Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPKIT085B KIT EASY,IPNVR085B,2IPCAM065A,IPSWP080A, - IPKIT085B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPKIT085B KIT EASY,IPNVR085B,2IPCAM065A,IPSWP080A,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kameras - 2

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

  • Integrierte Spannungsversorgung für Kamera - ja

  • Übertragungstechnik - TCP/IP

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903355628

Artikelnummer

COEIPKIT085B

Herstellernummer

IPKIT085B

Hersteller

COE

Anzahl der Kameras:

2

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:

ja

Übertragungstechnik:

TCP/IP

Ausführung des Speichermediums:

Festplatte

Max. Anzahl der Videoeingänge:

8

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

KIT IP EASY: n° 1 - IPNVR085B - NVR 8 INGRESSI IP 5MP H265, HDD 1TB n° 2 - IPCAM065A - TELECAMERA IP BULLET 5MP, ZOOM 2.8-12MM, IR 25M, IP66 N° 1 - IPSWP080A - SWITCH, 8 PORTE POE GIGABIT n° 1 - 43500 - CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO