Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPKIT008S02PA KIT IP IPNVR008S05PA ? 2X IPBCAMS02ZA ? - IPKIT008S02PA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPKIT008S02PA KIT IP IPNVR008S05PA ? 2X IPBCAMS02ZA ?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kameras - 2

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

  • Integrierte Spannungsversorgung für Kamera - ja

  • Übertragungstechnik - TCP/IP

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903394733

Artikelnummer

COEIPKIT008S02PA

Herstellernummer

IPKIT008S02PA

Hersteller

COE

Anzahl der Kameras:

2

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Integrierte Spannungsversorgung für Kamera:

ja

Übertragungstechnik:

TCP/IP

Ausführung des Speichermediums:

Festplatte

Max. Anzahl der Videoeingänge:

9

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit IP composto da n° 1 art. IPNVR008S05PA, n° 2 telecamere art. IPBCAMS02ZA e accessori