Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPFCAMA12FA TELECAMERA IP FISHEYE 12MP 1.65MM - IPFCAMA12FA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPFCAMA12FA TELECAMERA IP FISHEYE 12MP 1.65MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903460247

Artikelnummer

COEIPFCAMA12FA

Herstellernummer

IPFCAMA12FA

Hersteller

COE

Telecamera IP Fish-Eye serie Advance, ottica fissa da 1.65mm, angolo di visione 360?, risoluzione 12MP @30fps. Visualizzazione Fisheye / Panoramica / PTZ. Led IR con portata 20 metri. Compatibile Onvif, compressione H.265+ / H.265/ H.264+ / H.264 MJPEG. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea. Slot microSD (max256GB). Audio: 1 in / 1 out / microfono integrato. Allarmi: 1in / 1out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Compatibile con NVR della serie Advance da 8 canali o superiori. Accessori: JBA-FA, CMA-FA, WMA-FA, PMA-A, AMA-A.