COMELIT GROUP SPA - COEIPDCAMS08ZA TELEC. IP MINIDOME 4K, 2.7-13.5MM, IR 40 - IPDCAMS08ZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 8
Mit Objektiv - ja
Brennweitengröße - 3.6...11 mm
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Packung
1 ST
EAN
8023903390728
Artikelnummer
COEIPDCAMS08ZA
Herstellernummer
IPDCAMS08ZA
Hersteller
COE
Ausführung:
Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
8
Mit Objektiv:
ja
Brennweitengröße:
3.6...11 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Protokoll:
TCP/IP
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
0 Bit
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
40 m
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Speicherkapazität:
0 GB
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
46...112 °
Vertikaler Blickwinkel:
26...60 °
Leistungsaufnahme:
12 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
159 mm
Höhe:
132 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


