Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPDCAMS08FA TELEC. IP MINIDOME 4K, 4MM, IR 20M

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPDCAMS08FA TELEC. IP MINIDOME 4K, 4MM, IR 20M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 4...4 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903390711

Artikelnummer

COEIPDCAMS08FA

Herstellernummer

IPDCAMS08FA

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

4...4 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

8

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

20 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

90...90 °

Vertikaler Blickwinkel:

64...64 °

Leistungsaufnahme:

10.2 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

93 mm

Höhe:

75 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 4 mm, risoluzione 4K@20 ips, contenitore waterproof IP66, 18 illuminatori ad infrarosso con portata di 20 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.4.