COMELIT GROUP SPA - COEIPDCAMS05ZB TELEC. IP MINIDOME 5MP, 2.7-13.5MM, IR 3 - IPDCAMS05ZB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 2.7...13.5 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Farbe - weiß
Mit Infrarot-Lampe - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903417661
Artikelnummer
COEIPDCAMS05ZB
Herstellernummer
IPDCAMS05ZB
Hersteller
COE
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
2.7...13.5 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Farbe:
weiß
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Schutzart (IP):
IP66
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Protokoll:
TCP/IP


