Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPDCAMS05ZA TELEC. IP MINIDOME 5MP, 2.7-13.5MM, IR 3

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPDCAMS05ZA TELEC. IP MINIDOME 5MP, 2.7-13.5MM, IR 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 2.7...13.5 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903390704

Artikelnummer

COEIPDCAMS05ZA

Herstellernummer

IPDCAMS05ZA

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

2.7...13.5 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

32.27...108.78 °

Vertikaler Blickwinkel:

18.15...57.22 °

Leistungsaufnahme:

13.2 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

119 mm

Höhe:

98 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.7÷13.5 mm con funzione autofocus, risoluzione 5MP@20 ips, contenitore waterproof IP66, 24 led ad infrarosso con portata di 30 metri (SMART IR), compatibile ONVIF 2.4.