Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM755ZA TELECAM. IP BULLET 5MP,3.6-10MM,IR 40M,I - IPCAM755ZA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM755ZA TELECAM. IP BULLET 5MP,3.6-10MM,IR 40M,I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 5

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 3.6...10 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903335507

Artikelnummer

COEIPCAM755ZA

Herstellernummer

IPCAM755ZA

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

3.6...10 mm

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Protokoll:

TCP/IP

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

40 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Speicherkapazität:

0 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

40...94 °

Vertikaler Blickwinkel:

0...0 °

Leistungsaufnahme:

8.5 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

98.4 mm

Breite:

87 mm

Tiefe:

300 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 3.6-10 mm con funzione Smart Focus, risoluzione 5 MegaPixel@15 ips, contenitore waterproof IP66, 35 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri, compatibile ONVIF 2.4 Profile-S.