Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM1848A TEL. IP VDOME 4MP,2.8-12MM,H265,DWDR,AIF - IPCAM1848A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM1848A TEL. IP VDOME 4MP,2.8-12MM,H265,DWDR,AIF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903368130

Artikelnummer

COEIPCAM1848A

Herstellernummer

IPCAM1848A

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Protokoll:

TCP/IP

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Speicherkapazität:

0 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

40...83 °

Vertikaler Blickwinkel:

30...62 °

Leistungsaufnahme:

8 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

schwarz

Durchmesser:

117 mm

Höhe:

86 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-12 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore waterproof IP66 antivandalo, movimento della telecamera su 3 assi, 12 led SMD ad infrarosso con portata di 30 metri (SMART IR), compatibile ONVIF 2.2.