COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM174A TEL. IP IR BALL 4MP, ZOOM MOTOR. 2.8-12M - IPCAM174A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4
Mit Objektiv - ja
Brennweitengröße - 2.8...12 mm
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8023903372663
Artikelnummer
COEIPCAM174A
Herstellernummer
IPCAM174A
Hersteller
COE
Ausführung:
Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Mit Objektiv:
ja
Brennweitengröße:
2.8...12 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Protokoll:
TCP/IP
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
0 Bit
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Speicherkapazität:
0 GB
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
40...83 °
Vertikaler Blickwinkel:
30...62 °
Leistungsaufnahme:
9 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
120 mm
Höhe:
97 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


