Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM169A TEL.IP VANDALDOME FULL-HD,6-22MM,IR15M,I - IPCAM169A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM169A TEL.IP VANDALDOME FULL-HD,6-22MM,IR15M,I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 6...22 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903326482

Artikelnummer

COEIPCAM169A

Herstellernummer

IPCAM169A

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

6...22 mm

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Protokoll:

TCP/IP

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

15 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Speicherkapazität:

0 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP65

Horizontaler Blickwinkel:

19...44 °

Vertikaler Blickwinkel:

10...24 °

Leistungsaufnahme:

6 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

150 mm

Höhe:

112 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica varifocal da 6-22 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP65, 18 illuminatori ad infrarosso con portata di 15 metri, regolazione del gruppo telecamera su 3 assi, compatibile ONVIF 2.2.