Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM163B TEL. IP BULLET 3MP, ZOOM 2.8-12MM,IR 50M - IPCAM163B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM163B TEL. IP BULLET 3MP, ZOOM 2.8-12MM,IR 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903372311

Artikelnummer

COEIPCAM163B

Herstellernummer

IPCAM163B

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

schwarz

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

3

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

50 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

28...73 °

Vertikaler Blickwinkel:

17...41 °

Leistungsaufnahme:

9 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

148 mm

Breite:

121 mm

Tiefe:

235 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica varifocal motorizzata da 2.8-12 mm, risoluzione 3MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 2 led array ad infrarosso con portata di 50 metri, compatibile ONVIF 2.2.