Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM162B TEL. IP BULLET FULL-HD, 2.8-12MM, LED AR - IPCAM162B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM162B TEL. IP BULLET FULL-HD, 2.8-12MM, LED AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903359619

Artikelnummer

COEIPCAM162B

Herstellernummer

IPCAM162B

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Protokoll:

TCP/IP

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

50 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Speicherkapazität:

0 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

33...83 °

Vertikaler Blickwinkel:

25...61 °

Leistungsaufnahme:

9 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

schwarz

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

148 mm

Breite:

121 mm

Tiefe:

235 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica varifocal 2.8-12 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 2 illuminatori ad infrarosso array con portata di 50 metri, compatibile ONVIF 2.2.