COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM152B TELECAMERA IP BOX FULL-HD - IPCAM152B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 0...0 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Packung
1 ST
EAN
8023903329292
Artikelnummer
COEIPCAM152B
Herstellernummer
IPCAM152B
Hersteller
COE
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
0...0 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
0 Bit
Farbe:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Speicherkapazität:
0 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
nein
Max. Infrarot-Reichweite:
0 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Horizontaler Blickwinkel:
37...87 °
Vertikaler Blickwinkel:
37...87 °
Leistungsaufnahme:
5 W
Versorgungsspannung:
56.5...56.5 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
71 mm
Breite:
80.67 mm
Tiefe:
147.8 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
TCP/IP


