COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM144A TEL. IP UFO DOME 4MP,2.8MM, H265, DWDR, - IPCAM144A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 2.8...2.8 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Packung
1 ST
EAN
8023903368178
Artikelnummer
COEIPCAM144A
Herstellernummer
IPCAM144A
Hersteller
COE
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
2.8...2.8 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
0 Bit
Farbe:
weiß
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Speicherkapazität:
0 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
10 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
83...83 °
Vertikaler Blickwinkel:
61...61 °
Leistungsaufnahme:
8 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
117 mm
Höhe:
86 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
TCP/IP


