Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM133A TEL. IP MINIDOME 3MP, 2.8-12MM, DA INTER - IPCAM133A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM133A TEL. IP MINIDOME 3MP, 2.8-12MM, DA INTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 3

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903368154

Artikelnummer

COEIPCAM133A

Herstellernummer

IPCAM133A

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

3

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Protokoll:

TCP/IP

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Speicherkapazität:

0 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Horizontaler Blickwinkel:

40...83 °

Vertikaler Blickwinkel:

30...62 °

Leistungsaufnahme:

8 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

128 mm

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

100 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8÷12 mm, risoluzione 3MP@30 ips, contenitore plastico adatto all'uso in ambienti interni, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, compatibile ONVIF 2.2.