COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM102D TELEC. IP BULLET FULL-HD, 3.6MM, LED SMD - IPCAM102D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2
Mit Objektiv - ja
Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Packung
1 ST
EAN
8023903374070
Artikelnummer
COEIPCAM102D
Herstellernummer
IPCAM102D
Hersteller
COE
Ausführung:
Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit Objektiv:
ja
Brennweitengröße:
3.6...3.6 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Protokoll:
TCP/IP
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
0 Bit
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
20 m
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Speicherkapazität:
0 GB
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
77...77 °
Vertikaler Blickwinkel:
50...50 °
Leistungsaufnahme:
6 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
66 mm
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
167 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


