Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM067B TEL. MINIDOME IP FULL-HD, 3.6MM, H.264/2 - IPCAM067B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPCAM067B TEL. MINIDOME IP FULL-HD, 3.6MM, H.264/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903378016

Artikelnummer

COEIPCAM067B

Herstellernummer

IPCAM067B

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

3.6...3.6 mm

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Protokoll:

TCP/IP

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Speicherkapazität:

0 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Horizontaler Blickwinkel:

180...180 °

Vertikaler Blickwinkel:

180...180 °

Leistungsaufnahme:

6 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

140 mm

Höhe:

105 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, 36 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri, compatibile ONVIF 2.4.