Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMS08ZA TELEC. IP BULLET 4K, 3.6-11MM, IR 60M

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMS08ZA TELEC. IP BULLET 4K, 3.6-11MM, IR 60M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 3.6...11 mm

  • Einsatzgebiet - universal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903390803

Artikelnummer

COEIPBCAMS08ZA

Herstellernummer

IPBCAMS08ZA

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

3.6...11 mm

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

8

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

60 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

ohne

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

46...112 °

Vertikaler Blickwinkel:

26...60 °

Leistungsaufnahme:

14.5 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

110 mm

Breite:

101 mm

Tiefe:

170 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP bullet a colori Day &; Night, ottica motorizzata varifocal da 3.6-11 mm con funzione autofocus, risoluzione 4K@20 ips, contenitore waterproof IP66, 6 led ad infrarosso con portata di 60 metri (SMART IR), compatibile ONVIF 2.4.