Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMS08FA TELECAMERA IP BULLET 4K, 4MM, IR 25M - IPBCAMS08FA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMS08FA TELECAMERA IP BULLET 4K, 4MM, IR 25M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 4...4 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903390797

Artikelnummer

COEIPBCAMS08FA

Herstellernummer

IPBCAMS08FA

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

4...4 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

8

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

25 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

90...90 °

Vertikaler Blickwinkel:

64...64 °

Leistungsaufnahme:

14.5 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

75 mm

Breite:

77 mm

Tiefe:

170 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 4 mm, risoluzione 4K@20 ips, contenitore waterproof IP66, 2 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.4.