Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMP04ZA TEL. IP BULLET 4MP,2.8-8MM,H265,TF,BIANC - IPBCAMP04ZA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMP04ZA TEL. IP BULLET 4MP,2.8-8MM,H265,TF,BIANC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 2.5...8 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903388039

Artikelnummer

COEIPBCAMP04ZA

Herstellernummer

IPBCAMP04ZA

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

2.5...8 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

40...83 °

Vertikaler Blickwinkel:

30...62 °

Leistungsaufnahme:

9 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

80 mm

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

185 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 2.8-8 mm con funzione autofocus, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore waterproof IP66, 15 led SMD ad infrarosso con portata di 30 metri (SMART IR), compatibile ONVIF 2.2.