Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMP02FA TEL. IP BULLET 2MP,3.6MM,LED SMD,BIANCA - IPBCAMP02FA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMP02FA TEL. IP BULLET 2MP,3.6MM,LED SMD,BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2

  • Mit Objektiv - ja

  • Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903388053

Artikelnummer

COEIPBCAMP02FA

Herstellernummer

IPBCAMP02FA

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit Objektiv:

ja

Brennweitengröße:

3.6...3.6 mm

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Protokoll:

TCP/IP

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

20 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Speicherkapazität:

0 GB

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

77...77 °

Vertikaler Blickwinkel:

50...50 °

Leistungsaufnahme:

6 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

66 mm

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

167 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 16 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 20 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.2.