Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMN08FA TELEC. IP BULLET 8MP, 2.8MM, AI

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMN08FA TELEC. IP BULLET 8MP, 2.8MM, AI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903433005

Artikelnummer

COEIPBCAMN08FA

Herstellernummer

IPBCAMN08FA

Hersteller

COE

Telecamera IP bullet serie Next, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 8MP@20 fps, Led IR con portata di 50 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area. WDR 120Db, compressione video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Rivelazione incendifox/Safari.Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.