Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMN04ZB TELEC. IP BULLET 4MP, 2.8-12MM, AI

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMN04ZB TELEC. IP BULLET 4MP, 2.8-12MM, AI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903452556

Artikelnummer

COEIPBCAMN04ZB

Herstellernummer

IPBCAMN04ZB

Hersteller

COE

Telecamera IP bullet serie Next, ottica motorizzata da 2.8÷12 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Led IR con portata di 50 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area. WDR 120Db, compressione video H.265/H.264, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Rivelazione incendifox/Safari. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.