Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMA05Z02A TELECAMERA IP BULLET 5MP 2.8-12MM - IPBCAMA05Z02A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMA05Z02A TELECAMERA IP BULLET 5MP 2.8-12MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903398892

Artikelnummer

COEIPBCAMA05Z02A

Herstellernummer

IPBCAMA05Z02A

Hersteller

COE

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

0 Bit

Farbe:

weiß

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Speicherkapazität:

128 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

50 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der Audio-Eingänge:

1

Anzahl der Audio-Ausgänge:

1

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Vertikaler Blickwinkel:

26...53 °

Leistungsaufnahme:

15 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

80.5 mm

Höhe:

80.5 mm

Breite:

80.5 mm

Tiefe:

217.7 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP bullet per protezione perimetrale serie Advance, ottica motorizzata da 2.8÷12 mm con funzione autofocus, risoluzione 5MP@20 fps, funzione High frame rate supportata (2MP@60 fps). Led IR con portata di 50 metri, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). La funzione high frame (60fps) è supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani /veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli). WDR 120Db, compressione Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 128GB). Audio: speaker integrato, 1 audio in / 1out. Allarme luminoso e acustico (speaker e flash LED per uso deterrente). Allarmi: 1in/1out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.