COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAM05MZA TEL. IP BULLET 5MP,2.8-12MM, MOTOR H264/ - IPBCAM05MZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 5
Mit Objektiv - ja
Brennweitengröße - 2.8...12 mm
Ausführung der Schnittstelle - ohne
Packung
1 ST
EAN
8023903383775
Artikelnummer
COEIPBCAM05MZA
Herstellernummer
IPBCAM05MZA
Hersteller
COE
Ausführung:
Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
5
Mit Objektiv:
ja
Brennweitengröße:
2.8...12 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Protokoll:
TCP/IP
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
0 Bit
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
25 m
Mit Videobewegungsmelder:
nein
Speicherkapazität:
0 GB
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
60...60 °
Vertikaler Blickwinkel:
90...90 °
Leistungsaufnahme:
6 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
80 mm
Breite:
113 mm
Tiefe:
250 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


