Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEILS-1 RIVELATORE AD ASPIRAZIONE 1 ZONA - ILS-1

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEILS-1 RIVELATORE AD ASPIRAZIONE 1 ZONA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - Laser

  • Vernetzbar über Kabel - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein

  • Ansprechtemperatur - 58 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903312461

Artikelnummer

COEILS-1

Herstellernummer

ILS-1

Hersteller

COE

Wirkprinzip:

Laser

Vernetzbar über Kabel:

nein

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Ansprechtemperatur:

58 °C

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Standalone:

ja

Separater Sockel notwendig:

nein

Mit Backup-Batterie:

nein

Max. Anzahl vernetzbar:

1

Selbstklebend:

nein

Farbe:

sonstige

Mitgelieferte Batterie:

ohne

Mit Spannungsanzeige:

ja

Rauchschalter:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Durchmesser:

0 mm

Breite:

225 mm

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Geeignet für Kanalbefestigung:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Länge:

85 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Mit Orientierungslicht:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Mit Q-Label:

nein

Kabeleinführung:

von unten und seitlich

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Höhe/Tiefe:

225 mm

Sistema da aspirazione a 1 canale. Completo di rivelatore di fumo ad alta sensibilità. 100 metri di tubo. 3 uscite a relé (Preallarme, Allarme, Guasto). Alimentazione 24Vdc - max 300mA. Display a LED per indicazione della concentrazione di fumo relativa ad ogni tubo. Tasti per una veloce messa in funzione (nessun software di programmazione necessario). Certificazione secondo EN54-20. Classi A (3 fori), classe B (6 fori), classe C (18 fori).