Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEHUB4G MODULO 4G PER CENTRALI SECUR HUB - HUB4G

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEHUB4G MODULO 4G PER CENTRALI SECUR HUB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Netzteil - nein

  • Analog-Anschluss - ja

  • ISDN-Anschluss - nein

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - nein

  • X.31/X.25 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903412369

Artikelnummer

COEHUB4G

Herstellernummer

HUB4G

Hersteller

COE

Mit Netzteil:

nein

Analog-Anschluss:

ja

ISDN-Anschluss:

nein

Funk-Ersatzweg (GSM):

nein

X.31/X.25:

nein

Sprachübertragung (AWAG):

ja

Digitalübertragung (AWUG):

ja

Mit Gehäuse:

nein

HUB4G è il modulo GSM/GPRS/3G/4G ad innesto che permette di abilitare la centrale Secur Hub all’invio di telefonate ed SMS. Il modulo si connette inoltre al cloud Comelit e permette l’invio di e-mail e notifiche push. Il modulo può essere utilizzato anche per gestire la centrale da app Comelit con eccellente responsività, in qualità di vettore principale o secondario nel caso sia disponibile la connettività Wi-Fi o LAN. HUB4G può inoltre veicolare il video proveniente dalla centrale.