COMELIT GROUP SPA - COEHUB32LCD CENTRALE RADIO 32 ZONE, INTERFACCIA LCD, - HUB32LCD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ereignisspeicher - ja
Betriebsspannung - 230 V
Busfähig - nein
Mit Netzteil - ja
Notstromversorgung integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903357684
Artikelnummer
COEHUB32LCD
Herstellernummer
HUB32LCD
Hersteller
COE
Ereignisspeicher:
ja
Betriebsspannung:
230 V
Busfähig:
nein
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Schnittstelle extern:
nein
Höhe:
230 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
31 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


