Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEHPCI690B SERVER PC

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEHPCI690B SERVER PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 0

  • Speicherkapazität je Festplatte - 1 TB

  • Anzahl der LAN-Ports - 10

  • Max. PoE-Leistung - 0 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903239614

Artikelnummer

COEHPCI690B

Herstellernummer

HPCI690B

Hersteller

COE

Art der Aufzeichnung:

digital

Max. Anzahl der Videoeingänge:

0

Speicherkapazität je Festplatte:

1 TB

Anzahl der LAN-Ports:

10

Max. PoE-Leistung:

0 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

0

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Mit DVD:

ja

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

12 W

Max. Übertragungsrate:

3.4 Mbit/s

Prozessor-Typ:

Intel Core i7

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Betriebssystem:

Windows

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

0

Anzahl der Festplattenplätze:

1

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

315 mm

Höhe:

555 mm

Tiefe:

600 mm

Gerätebauart:

Tower

Server PC, stand-alone, sistema operativo Microsoft Windows, processore Intel Core i7 da 3.4 GHz, scheda video AMD Radeon HD6570 Graphics, Hard Disk da 1 TB, Ram da 32 GB, 2 schede Ethernet 10/100/1000, 10 porte USB 2.0, 2 porte PS/2, porta RS232, uscitaVGA, masterizzatore DVD.