Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEHMON055B MONITOR LED 55 VGA HDMI BNC AUDIO FULL-

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEHMON055B MONITOR LED 55  VGA HDMI BNC AUDIO FULL-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wand-/Tischgerät

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

  • Bildschirmdiagonale in Zoll - 55 inch

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 4

  • Bildschirmdiagonale - 139.7 cm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903283235

Artikelnummer

COEHMON055B

Herstellernummer

HMON055B

Hersteller

COE

Ausführung:

Wand-/Tischgerät

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Bildschirmdiagonale in Zoll:

55 inch

Max. Anzahl der Videoeingänge:

4

Bildschirmdiagonale:

139.7 cm

Bildsystem:

PAL

Breite:

1250 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Mit On Screen Display:

nein

Farbe:

schwarz

Höhe:

736 mm

Tiefe:

61 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Monitor a colori, display LED da 55'', rapporto di visualizzazione 16:9, risoluzione FULL-HD, fissaggio standard VESA 400/200. Accessorio per il montaggio a parete in dotazione, base da tavolo NON disponibile.