Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEHMON032B MONITOR LED 32 VGA HDMI BNC AUDIO FULL- - HMON032B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEHMON032B MONITOR LED 32  VGA HDMI BNC AUDIO FULL-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 81.28 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 32 inch

  • Rack-Montage möglich - nein

  • Breite - 738 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903283211

Artikelnummer

COEHMON032B

Herstellernummer

HMON032B

Hersteller

COE

Gehäusefarbe:

schwarz

Bildschirmdiagonale sichtbar:

81.28 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

32 inch

Rack-Montage möglich:

nein

Breite:

738 mm

Höhe:

446 mm

Tiefe:

55 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Monitor a colori, display LED da 32'', rapporto di visualizzazione 16:9, risoluzione FULL-HD, fissaggio standard VESA 400/200. Accessorio per il montaggio a parete in dotazione, base da tavolo NON disponibile.