COMELIT GROUP SPA - COEGSM-EMULA COMBINATORE GSM EMULATORE PSTN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funk-Ersatzweg (GSM) - ja
Analog-Anschluss - ja
ISDN-Anschluss - nein
Digitalübertragung (AWUG) - ja
Sprachübertragung (AWAG) - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903285659
Artikelnummer
COEGSM-EMULA
Herstellernummer
GSM-EMULA
Hersteller
COE
Funk-Ersatzweg (GSM):
ja
Analog-Anschluss:
ja
ISDN-Anschluss:
nein
Digitalübertragung (AWUG):
ja
Sprachübertragung (AWAG):
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Netzteil:
ja
X.31/X.25:
nein
Max. Anzahl der Eingänge:
2


