COMELIT GROUP SPA - COEFL50-10000 RIV. DI FIAMMA ATEX 1 UV - IP65 - FL50-10000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - UV
Ansprechtemperatur - 0 °C
Rauchschalter - nein
Mit Orientierungslicht - nein
Art des Test-/Pauseknopfes - Prüftaste
Packung
1 ST
EAN
8023903404371
Artikelnummer
COEFL50-10000
Herstellernummer
FL50-10000
Hersteller
COE
Wirkprinzip:
UV
Ansprechtemperatur:
0 °C
Rauchschalter:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Montageart:
Aufbau
Selbstklebend:
nein
Separater Sockel notwendig:
nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
ja
Kabeleinführung:
Unterseite
Standalone:
ja
Vernetzbar über Kabel:
nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Max. Anzahl vernetzbar:
0
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
nein
Mit Backup-Batterie:
nein
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Mit Q-Label:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Länge:
185 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
130 mm


