Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEFL50-02000 RIV. DI FIAMMA ATEX 2 IR - IP65 - FL50-02000

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEFL50-02000 RIV. DI FIAMMA ATEX 2 IR - IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - Infrarot

  • Ansprechtemperatur - 58 °C

  • Rauchschalter - ja

  • Mit Orientierungslicht - ja

  • Art des Test-/Pauseknopfes - Prüftaste

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903414295

Artikelnummer

COEFL50-02000

Herstellernummer

FL50-02000

Hersteller

COE

Wirkprinzip:

Infrarot

Ansprechtemperatur:

58 °C

Rauchschalter:

ja

Mit Orientierungslicht:

ja

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Montageart:

Aufbau

Selbstklebend:

nein

Separater Sockel notwendig:

nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

ja

Kabeleinführung:

von unten und seitlich

Standalone:

ja

Vernetzbar über Kabel:

nein

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Max. Anzahl vernetzbar:

1

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Spannungsanzeige:

ja

Mit Backup-Batterie:

nein

Mitgelieferte Batterie:

ohne

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Mit Q-Label:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe/Tiefe:

185 mm

Durchmesser:

130 mm

Il rivelatore di fiamma FL50-02000 in esecuzione ATEX è dotato di 2 sensori ad infrarosso ed è in grado di rivelare entro pochi secondi una fiamma prodotta da un incendio entro il suo campo visivo. Il suo principio di funzionamento è basato sulla rivelazione della radiazione infrarossa (IR) emessa da una fiamma. l rivelatore è dotato di uno speciale circuito interno per il Test automatico periodico oppure per il Test manuale con comando a distanza. Il contenitore dell'apparecchio è realizzato in lega dialluminio in esecuzione Ex-d certificato ATEX e presenta doti di notevole robustezza e praticità d'installazione.