Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEET5200 MODULO EXTRA 4+N PREDISPOSTO PER 4/8 PUL - ET5200

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEET5200 MODULO EXTRA 4+N PREDISPOSTO PER 4/8 PUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Leseverfahren biometrisch - nein

  • Leseverfahren Code - nein

  • Leseverfahren Datenträger - nein

  • Installationstechnik - 2-Draht

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903318401

Artikelnummer

COEET5200

Herstellernummer

ET5200

Hersteller

COE

Ausführung:

sonstige

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Installationstechnik:

2-Draht

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Breite:

95 mm

Höhe:

165 mm

Tiefe:

25 mm

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium/Kunststoff

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

8

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

8

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Farbe:

Edelstahl

Modulo per pulsantiera audio serie Extra con cover in acciaio inox e retroilluminazione del cartellino portanome. Da completare con pulsante singolo art. ET9211 (confezione da 4+4 pezzi) per disporre di 8 pulsanti di chiamata oppure con pulsante doppia altezza art. ET9210 (confezione da 2+2 pezzi) per disporre di 4 pulsanti di chiamata. La pulsantiera può essere installata da parete o da incasso con i relativi accessorio forniti a corredo. Sistema a cablaggio tradizionale 4+N. Dimensioni L x H x P): 95x165x6.5 mm (incasso) - 95x165x25 mm (parete).