Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEET5002 PULSANTIERA SERIE EXTRA KIT 4+N. 2 PULSA - ET5002

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEET5002 PULSANTIERA SERIE EXTRA KIT 4+N. 2 PULSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Montageart - Aufputz

  • Betriebsart - Drucktaster

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Modulare Bauweise - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903318395

Artikelnummer

COEET5002

Herstellernummer

ET5002

Hersteller

COE

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Montageart:

Aufputz

Betriebsart:

Drucktaster

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Modulare Bauweise:

nein

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Mit digitalem Türcode:

nein

Mit Audio-Induktionsschleife:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Kamera:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Material Front:

rostfreier Stahl

Frontplatte Höhe:

135 mm

Frontplatte Breite:

95 mm

Farbe:

Silber

Höhe:

135 mm

Breite:

95 mm

Tiefe:

25 mm

Einbauhöhe:

135 mm

Einbaubreite:

95 mm

Einbautiefe:

6.5 mm

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Posto esterno audio serie EXTRA con 2 pulsanti di chiamata. Cover in acciao inox e retroilluminazione del cartellino portanome di colore bianco. Completa di scatola da incasso e supporto da parete. Dimensioni 95 x 135 x 6,5 mm ( incasso ) - 25 mm ( parete ) Cablaggio 5 fili.