COMELIT GROUP SPA - COEET5001 PULSANTIERA SERIE EXTRA KIT 4+N. 1 PULSA - ET5001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Montageart - Aufputz
Betriebsart - Drucktaster
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Modulare Bauweise - nein
Packung
1 ST
EAN
8023903335538
Artikelnummer
COEET5001
Herstellernummer
ET5001
Hersteller
COE
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Montageart:
Aufputz
Betriebsart:
Drucktaster
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Kamera:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
135 mm
Frontplatte Breite:
95 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
135 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
25 mm
Einbauhöhe:
135 mm
Einbaubreite:
95 mm
Einbautiefe:
6.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK08
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


