Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEDT12ECAMB SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA TENDA ANTIMASK - DT12ECAMB

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEDT12ECAMB SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA TENDA ANTIMASK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsstrom - 10 mA

  • Betriebsspannung - 12...12 V

  • Abdecküberwachung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903410440

Artikelnummer

COEDT12ECAMB

Herstellernummer

DT12ECAMB

Hersteller

COE

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Montageart:

Aufbau

Betriebsstrom:

10 mA

Betriebsspannung:

12...12 V

Abdecküberwachung:

ja

Charakteristik:

Vorhang

Höhe:

128 mm

Breite:

41 mm

Tiefe:

52 mm

Durchmesser:

0 mm

Funksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

DT12ECAMB è un sensore doppia tecnologia a tenda adatto alla protezione di varchi o di pareti con multipli accessi. Con una portata di 12m ed un fascio a tenda con apertura 7.5° offre una copertura ben delimitata che è possibile adattare alle diverse esigenze grazie alla staffa a "L" inclusa. Il sensore è dotato di circuito anti-mascheramento, tamper anti-apertura e inclinometro. DT12ECAMB supporta l’innovativo sistema di Walk Test e programmazione wireless, composto dall'app per piattaforma Android COMELIT SENSOR e dal mod. BLTMOD (fornito separatamente).