Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEDT015A SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, 15M, 90? - DT015A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEDT015A SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA, 15M, 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsstrom - 46 mA

  • Betriebsspannung - 9...18 V

  • Abdecküberwachung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903359701

Artikelnummer

COEDT015A

Herstellernummer

DT015A

Hersteller

COE

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Montageart:

Aufbau

Betriebsstrom:

46 mA

Betriebsspannung:

9...18 V

Abdecküberwachung:

ja

Charakteristik:

Vorhang

Höhe:

120 mm

Breite:

66 mm

Tiefe:

60 mm

Durchmesser:

0 mm

Funksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rivelatore doppia tecnologia PIR + Microonda 10.525 GHz, portata 15m, angolo di copertura 90°. Funzione AND/OR selezionabile, funzione triple-knock, analisi digitale del segnale. Protezione dall'inversione polarità, uscite relé a stato solido. Tre led diindicazione (allarme, PIR, MW). Regolazione sensibilità microonda e PIR (numero impulsi). Pet immune 12Kg (parte PIR). Alimentazione da 9 a 18VDC, consumo in allarme 46mA @ 12VDC,consumo in standby 23mA @ 12VDC. Altezza di montaggio da 1.5m a 3.6m, dimensioni 66 x 132 x 60mm. Possibilità di montaggio su snodo (opzionale).