Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEDT011B SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO 12M - DT011B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEDT011B SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO 12M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsstrom - 25 mA

  • Betriebsspannung - 9...16 V

  • Abdecküberwachung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903294361

Artikelnummer

COEDT011B

Herstellernummer

DT011B

Hersteller

COE

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Montageart:

Aufbau

Betriebsstrom:

25 mA

Betriebsspannung:

9...16 V

Abdecküberwachung:

ja

Charakteristik:

Strecke

Höhe:

128 mm

Breite:

65 mm

Tiefe:

41 mm

Durchmesser:

0 mm

Funksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore doppia tecnologia pet immunity (15 kg), montaggio a parete (staffa inclusa) . Modulo microonde (4 sorgenti) a chiusura ermetica, doppio infrarosso + analisi digitale intelligente. Portata 12m. Tensione di alimentazione 9÷16Vdc. Corrente assorbitadurante il normale funzionamento 25mA. Zona di copertura 110°. Installazione a parete. Dimensioni: 64x120x48mm.