Startseite

COMELIT GROUP SPA - COECA9190 VISIERA ANTIPIOGGIA PER PULSANTIERA CIAO

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COECA9190 VISIERA ANTIPIOGGIA PER PULSANTIERA CIAO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 106 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903393200

Artikelnummer

COECA9190

Herstellernummer

CA9190

Hersteller

COE

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

106 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

176 mm

Tiefe:

44.3 mm

Visiera antipioggia in alluminio per pulsantiera Ciao.