COMELIT GROUP SPA - COECA2100A PULSANTIERA CIAO 1/2/4/8 PULSANTI. S2 - CA2100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Installationstechnik - Bus-System
Modulare Bauweise - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8023903403350
Artikelnummer
COECA2100A
Herstellernummer
CA2100A
Hersteller
COE
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Installationstechnik:
Bus-System
Modulare Bauweise:
ja
Farbe:
grau
Betriebsart:
Drucktaster
Mit Kamera:
nein
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Material Front:
Kunststoff
Frontplatte Höhe:
172 mm
Frontplatte Breite:
100 mm
Höhe:
172 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Breite:
100 mm
Tiefe:
28 mm
Einbauhöhe:
172 mm
Einbaubreite:
100 mm
Einbautiefe:
28 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


