Startseite

COMELIT GROUP SPA - COECA0061 PULSANTIERA CIAO 1 PULSANTE. 2 FILI ANAL

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COECA0061 PULSANTIERA CIAO 1 PULSANTE. 2 FILI ANAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Modulare Bauweise - ja

  • Betriebsart - Drucktaster

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903403374

Artikelnummer

COECA0061

Herstellernummer

CA0061

Hersteller

COE

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Installationstechnik:

1+n-System

Modulare Bauweise:

ja

Betriebsart:

Drucktaster

Farbe:

grau

Mit Kamera:

nein

Mit Infoschild:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Mit digitalem Türcode:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Audio-Induktionsschleife:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Material Front:

Kunststoff

Frontplatte Höhe:

172 mm

Frontplatte Breite:

100 mm

Höhe:

172 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Breite:

100 mm

Tiefe:

28 mm

Einbauhöhe:

172 mm

Einbaubreite:

100 mm

Einbautiefe:

28 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Pulsantiera da esterno audio serie Ciao per sistema 2 fili analogico e predisposta per impianti a 1 chiamata per kit art. KCA0061. Frontale in polimeri sintetici, resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP54 e vernice con trattamento antiraggi UV) e agli atti vandalici (grado di protezione IK08). Completa di pulsante di chiamata art. CA9213. Supporto per l'installazione da parete incluso.