Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEBEAMRF25SA MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 2.5M,SERI - BEAMRF25SA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEBEAMRF25SA MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 2.5M,SERI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Aufbau

  • Betriebsstrom - 2700 mA

  • Betriebsspannung - 7.2...7.2 V

  • Abdecküberwachung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903288940

Artikelnummer

COEBEAMRF25SA

Herstellernummer

BEAMRF25SA

Hersteller

COE

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Aufbau

Betriebsstrom:

2700 mA

Betriebsspannung:

7.2...7.2 V

Abdecküberwachung:

ja

Charakteristik:

Strecke

Höhe:

2720 mm

Breite:

40 mm

Tiefe:

40 mm

Durchmesser:

0 mm

Funksystem:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Minibarriere via radio, 8 fasci, per la protezione di porte e finestre, altezza 2,5m(dimensioni box esterno 4 x 4 x 22 cm), con profilo robusto. Possibilità di installazione in interno o esterno. Sincronizzazione ottica, protezione contro la luca solare,alimentazione con batterie (incluse) in contenitore esterno sopra le barriere (max autonomia 5 anni), segnalazione acustica di batteria bassa. Portata fino a 6 m. Protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'', portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco.